品番 : EA611AX-328
品名 : 1/4"Hex/140mm ビットホルダー(マグネット付)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | RDBH-140 |
---|---|---|---|
六角対辺 | 1/4” | 全長(mm) | 140 |
サイズ(mm) | S2:6.35 D1:10 D2:8.3 L1:35 |
重量(g) | 55 |
マグネット付 | |||
スライドボタン付でマグネットのオン⇔オフ切換が可能です。 | |||
ビット先端にも磁力が掛かる構造で、ねじ・ビス類の保持に便利です。 | |||
早回しに便利なローレット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/17 07:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0567ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611AX-327 1/4"Hex/65mm ビットホルダー(マグネット付) |
EA611AX-328 1/4"Hex/140mm ビットホルダー(マグネット付) |
EA611AX-329 1/4"Hex/210mm ビットホルダー(マグネット付) |
拡大