詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-63B

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング)

強度・精度ともに優れたアダプターです

仕様

メーカー Wera 型番 050220
商品名 870/4 差込角 3/8”
全長 100mm 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
差込角ピン固定タイプ
追加説明
カタログ価格

2,810 (税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/22 08:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA611AX-63 3/8"DRx1/4"HEX/ 50mm ソケットアダプター(ロッキング)
EA611AX-63B 3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top