品番 : EA611AX-63
品名 : 3/8"DRx1/4"HEX/ 50mm ソケットアダプター(ロッキング)
強度・精度ともに優れたアダプターです
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 050215 |
---|---|---|---|
商品名 | 870/4 | 差込角 | 3/8” |
全長 | 50mm | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
重量 | 23g | ||
強度・精度ともに優れたアダプターです。 | |||
差込角ピン固定タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/30 22:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1026ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611AX-63 3/8"DRx1/4"HEX/ 50mm ソケットアダプター(ロッキング) |
EA611AX-63B 3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)