詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-69

品名 : 1/4"Hex/ 75mm ラピッド式ビットホルダー(マグネット付

仕様

メーカー Wera 型番 052503
商品名 899/4/1S 六角対辺 1/4”
全長 75mm
ラピットアダプター式
マグネット付
追加説明
カタログ価格

4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0541ページ

代替品

EA611AX-16
バリエーション一覧
EA611AX-69 1/4"Hex/ 75mm ラピッド式ビットホルダー(マグネット付
EA611AX-70 1/4"Hex/100mm ラピッド式ビットホルダー
ウェブカタログ画像
  • ラピッドアダプター式ビットホルダーについて

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top