詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-70

品名 : 1/4"Hex/100mm ラピッド式ビットホルダー

仕様

メーカー Wera 型番 052504
商品名 889/4R 六角対辺 1/4”
全長 100mm
マグネット付
ラピットアダプター式
追加説明
カタログ価格

5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0541ページ
バリエーション一覧
EA611AX-69 1/4"Hex/ 75mm ラピッド式ビットホルダー(マグネット付
EA611AX-70 1/4"Hex/100mm ラピッド式ビットホルダー
ウェブカタログ画像
  • ラピッドアダプター式ビットホルダーについて
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top