詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-71

品名 : 1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ALH-250
全長 250mm 六角シャンク 1/4”
付属ビット (+)両頭ビット(#2×45mm) 適合サイズ 対辺6.35mm六角軸
全長33mm以上
材質 ホルダー:炭素鋼・合金鋼
ハンドル:アルミパイプ・POM
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
画期的なロングサイズのビットホルダー
手の届かない場所や奥深い箇所へのネジ回しに威力を発揮します。
軸部が空転する為握って使用する事もでき、安定してご使用できます。
シャフト最大部径φ14.5mm
18V対応(40Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/06 10:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0542ページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA611AX-71 1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)
EA611AX-72 1/4"Hex/350mm ビットホルダー(ロングサイズ)
EA611AX-73 1/4"Hex/450mm ビットホルダー(ロングサイズ)
EA611AX-74 1/4"Hex/600mm ビットホルダー(ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
  • しっかり握って回せる回転ハンドル
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top