品番 : EA611AX-73
品名 : 1/4"Hex/450mm ビットホルダー(ロングサイズ)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ALH-450 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 付属ビット | (+)両頭ビット(#2×45mm) | 適合サイズ | 対辺6.35mm六角軸 全長33mm以上 |
| 材質 | ホルダー:炭素鋼・合金鋼 ハンドル:アルミパイプ・POM ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
||
| 画期的なロングサイズのビットホルダー | |||
| 手の届かない場所や奥深い箇所へのネジ回しに威力を発揮します。 | |||
| 軸部が空転する為握って使用する事もでき、安定してご使用できます。 | |||
| シャフト最大部径φ14.5mm | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0542ページ 0986ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-71 1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ) |
| EA611AX-72 1/4"Hex/350mm ビットホルダー(ロングサイズ) |
| EA611AX-73 1/4"Hex/450mm ビットホルダー(ロングサイズ) |
| EA611AX-74 1/4"Hex/600mm ビットホルダー(ロングサイズ) |

