詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BK-3

品名 : 3.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 3mm
全長 25mm 六角シャンク 1/4”
表面処理 ショット仕上げ
ボールポイント付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/15 13:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA611BK-2.5 2.5x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
EA611BK-3 3.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
EA611BK-6 6.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 先端形状
  • ボールポイント付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top