品番 : EA611BK-6
品名 : 6.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 25mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 表面処理 | ショット仕上げ | ||
| ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/15 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611BK-2.5 2.5x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット |
| EA611BK-3 3.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット |
| EA611BK-6 6.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット |
