品番 : EA611BN-100
品名 : 9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 9 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 六角シャンク | 1/4” |
| ビットケース付き | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611BN 5本組/2.5-6mm [Hexagon]ドライバービット |
| EA611BN-100 9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
