品番 : EA611BR-100
品名 : 5本組 [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX5-35L |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 5 | サイズ | 2.5・3・4・5・6mm |
| 全長 | 35mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 ケース:PP |
重量 | 53g |
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 狭い箇所に最適 | |||
| 色で先端サイズの見分けが簡単 | |||
| L型アダプターでの仮締め作業に | |||
| 持ち運びに便利なビット収納ケース付き | |||
| マグネットなし | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
