品番 : EA611BR-140
品名 : 4.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-4035 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4mm | 全長 | 35mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 色 | 赤 |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 11g |
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 狭い箇所の作業に最適 | |||
| L型アダプターでの仮締め作業に | |||
| マグネットなし | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/20 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
