品番 : EA611BR-125
品名 : 2.5x35mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-2535 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.5mm | 全長 | 35mm |
| 段付径 | φ3.5mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 色 | 青 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 11g | ||
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 狭い箇所の作業に最適 | |||
| L型アダプターでの仮締め作業に | |||
| マグネットなし | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/22 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
