詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BR-120

品名 : 2.0x35mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACHX-2035
サイズ 2mm 全長 35mm
段付径 φ3.5mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
水色 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 11g
充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応)
狭い箇所の作業に最適
L型アダプターでの仮締め作業に
マグネットなし
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/11 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0551ページ
バリエーション一覧
EA611BR-120 2.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-125 2.5x35mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-130 3.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-140 4.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-150 5.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-160 6.0x35mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top