品番 : EA611BR-330
品名 : 3.0x200mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX-3020 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3mm | 全長 | 200mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 軸径 | 3.5mm |
| 色 | 紫 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 充電・電動ドライバー用(インパクト対応) | |||
| 全長200mmのロングタイプで、狭所・奥まった所での作業に便利 | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| 色で先端サイズの見分けが簡単 | |||
| マグネットなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
