詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BR-380

品名 : 8.0x200mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACHX-8020
サイズ 8mm 全長 200mm
六角シャンク 1/4” 色 白
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
充電・電動ドライバー用(インパクト対応)
全長200mmのロングタイプで、狭所・奥まった所での作業に便利
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
色で先端サイズの見分けが簡単
マグネットなし
追加説明
アイコン
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA611BR-320 2.0x200mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-325 2.5x200mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-330 3.0x200mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-340 4.0x200mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-350 5.0x200mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-360 6.0x200mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BR-380 8.0x200mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 本商品は380です。
  • L:200\n単位(mm)

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top