詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BS-12A

品名 : 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 071102
商品名 3840/4 六角シャンク 1/4”
サイズ 4.0mm 軸径 5.0mm
全長 89mm 材質 ステンレス
ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/16 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0371ページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611BS-11A 3.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-12A 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-13A 5.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-14 6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品は12Aです。
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top