詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BS-14

品名 : 6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 071104
商品名 3840/4 六角シャンク 1/4”
全長 89mm サイズ 6.0mm
材質 ステンレス 重量(g) 22
ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。
軸径(mm) 6.35
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,360 (税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/01 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0371ページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611BS-11A 3.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-12A 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-13A 5.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-14 6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top