品番 : EA611BS-36
品名 : #1x89mm [Square]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071097 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3868/4 | サイズ | #1(2.5×2.5mm) |
| 材質 | ステンレス | 全長(mm) | 89 |
| 六角シャンク | 1/4” | 軸径(mm) | 4.5 |
| 防錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611BS-36 #1x89mm [Square]ドライバービット |
| EA611BS-37 #2x89mm [Square]ドライバービット |
| EA611BS-38 #3x89mm [Square]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
