詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BS-38

品名 : #3x89mm [Square]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 071099
商品名 3868/4 サイズ #3(3.5×3.5mm)
材質 ステンレス 全長(mm) 89
六角シャンク 1/4” 軸径(mm) 5.5
防錆性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/06 12:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0377ページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA611BS-36 #1x89mm [Square]ドライバービット
EA611BS-37 #2x89mm [Square]ドライバービット
EA611BS-38 #3x89mm [Square]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像はEA611BS-37です。
  • ※画像はEA611BS-37です。
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top