品番 : EA611BW-3
品名 : 3 x65mm [Hexagon] ハイパービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHHX-3065W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3mm | 全長 | 65mm |
| 軸径 | 4.2mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | ||
| サビに強く屋外作業に最適 | |||
| 電気を使わない均一厚な無電解ニッケルメッキ処理によりネジとのカン合抜群 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 電動・エアー・トルクドライバーに(インパクト対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
