詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BW-6

品名 : 6 x65mm [Hexagon] ハイパービット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AHHX-6065W
サイズ 6mm 全長 65mm
六角シャンク 1/4” 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
サビに強く屋外作業に最適
電気を使わない均一厚な無電解ニッケルメッキ処理によりネジとのカン合抜群
マグネット付き
RoHS2適合品
電動・エアー・トルクドライバーに(インパクト対応)
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 05:56現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 0551ページ
バリエーション一覧
EA611BW-2 2 x65mm [Hexagon] ハイパービット
EA611BW-2.5 2.5x65mm [Hexagon] ハイパービット
EA611BW-3 3 x65mm [Hexagon] ハイパービット
EA611BW-5 5 x65mm [Hexagon] ハイパービット
EA611BW-6 6 x65mm [Hexagon] ハイパービット
EA611BW-8 8 x65mm [Hexagon] ハイパービット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top