詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611DC-325

品名 : 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)

仕様

メーカー Wera 型番 056342
商品名 840/1 Z BO 六角シャンク 1/4”
サイズ(mm) 2.5 全長(mm) 25
溝長 7.8mm
いじり止め穴付き六角ネジ用
セーフティピン付
ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。
いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/12 12:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0544ページ
バリエーション一覧
EA611DC-320 2.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611DC-325 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611DC-330 3.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611DC-340 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611DC-350 5.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611DC-360 6.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像
  • セーフティピン付き
  • 工具とネジの接触面積を広く設計しています。角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%増えます。
  • ※画像はEA611DC-340です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top