品番 : EA611DC-340
品名 : 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056344 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/1 Z BO | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ(mm) | 4.0 | 全長(mm) | 25 |
| 溝長 | 7.8mm | ||
| いじり止め穴付き六角ネジ用 | |||
| セーフティピン付 | |||
| ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。 | |||
| いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/23 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
