品番 : EA611DG-5
品名 : 1/2"DR/ M5-60mm [XZN]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54X-M5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | M5 全長(L1;mm):60 軸長(L2;mm):22 ソケット部外径(d;mm):22.7 先端対角寸法(mm):4.8 |
| 重量(g) | 67 | ||
| トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
