詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611DG-6

品名 : 1/2"DR/ M6-60mm [XZN]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 54X-M6
差込角 1/2” サイズ M6
全長(L1;mm):60
軸長(L2;mm):22
ソケット部外径(d;mm):22.7
先端対角寸法(mm):6.0
重量(g) 74
トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA611DG-5 1/2"DR/ M5-60mm [XZN]ビットソケット
EA611DG-6 1/2"DR/ M6-60mm [XZN]ビットソケット
EA611DG-8 1/2"DR/ M8-60mm [XZN]ビットソケット
EA611DG-10 1/2"DR/M10-60mm [XZN]ビットソケット
EA611DG-12 1/2"DR/M12-60mm [XZN]ビットソケット
EA611DG-14 1/2"DR/M14-60mm [XZN]ビットソケット
EA611DG-16 1/2"DR/M16-60mm [XZN]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top