品番 : EA611ER-33
品名 : 3/8"DRx67mm/8mm [Frearson]ビットソケット
仕様
メーカー | APEX[エイペックス] | 型番 | 833-F |
---|---|---|---|
Frearson規格ねじ対応ビットソケット | |||
差込角 | 3/8” | サイズ | オール |
軸径(mm) | 8 | 全長(mm) | 67 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/10/14 21:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0409ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611ER-32 3/8"DRx67mm/6mm [Frearson]ビットソケット |
EA611ER-33 3/8"DRx67mm/8mm [Frearson]ビットソケット |
EA611ER-34 3/8"DRx67mm/10mm[Frearson]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)