品番 : EA611ER-34
品名 : 3/8"DRx67mm/10mm[Frearson]ビットソケット
仕様
| メーカー | APEX[エイペックス] | 型番 | 834-F |
|---|---|---|---|
| Frearson規格ねじ対応ビットソケット | |||
| 差込角 | 3/8” | サイズ | オール |
| 軸径(mm) | 10 | 全長(mm) | 67 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611ER-32 3/8"DRx67mm/6mm [Frearson]ビットソケット |
| EA611ER-33 3/8"DRx67mm/8mm [Frearson]ビットソケット |
| EA611ER-34 3/8"DRx67mm/10mm[Frearson]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
