品番 : EA611G-1
品名 : #1x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 055950 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 800/1HTN | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | 1 | 幅 | 6.95mm |
| 厚さ | 1.2mm | 全長 | 32mm |
| 高トルクネジ用ビット、1/4”六角差し込み付き。 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/02 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611G-1 #1x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー) |
| EA611G-2 #2x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー) |
| EA611G-3 #3x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー) |
ウェブカタログ画像
拡大
