詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611G-3

品名 : #3x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー)

仕様

メーカー Wera 型番 055952
商品名 800/1HTN 六角シャンク 1/4”
サイズ 3 9.55mm
厚さ 1.5mm 全長 32mm
高トルクネジ用ビット、1/4”六角差し込み付き。
鍛造鋼製
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 16:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA611G-1 #1x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー)
EA611G-2 #2x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー)
EA611G-3 #3x32mm/1/4"Hex ビット(ハイトルクスクリュー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top