詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611G-11

品名 : #2x 50mm [+]ドライバービット・ACR

仕様

メーカー Wera 型番 160901
商品名 853/4ACR 六角シャンク 1/4”
サイズ #2 全長(mm) 50
軸径(mm) 3.3
くさびの原理を利用し、カムアウトしにくいACR (アンチ・カム・アウト)構造のビットです。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
締め付け面先端部に水平のギザを入れ、ネジから刃先が浮き上がるカムアウトを防止します。
ハープーン(銛)タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/08 21:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611G-11 #2x 50mm [+]ドライバービット・ACR
EA611G-12 #2x 70mm [+]ドライバービット・ACR
EA611G-13 #2x152mm [+]ドライバービット・ACR
ウェブカタログ画像
※写真はEA611G-12です。
  • ※写真はEA611G-12です。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top