品番 : EA611G-12
品名 : #2x 70mm [+]ドライバービット・ACR
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 160895 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 853/4ACR | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #2 | 全長(mm) | 70 |
| 軸径(mm) | 3.3 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| くさびの原理を利用し、カムアウトしにくいACR (アンチ・カム・アウト)構造のビットです。 | |||
| 締め付け面先端部に水平のギザを入れ、ネジから刃先が浮き上がるカムアウトを防止します。 | |||
| ハープーン(銛)タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/27 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611G-11 #2x 50mm [+]ドライバービット・ACR |
| EA611G-12 #2x 70mm [+]ドライバービット・ACR |
| EA611G-13 #2x152mm [+]ドライバービット・ACR |
ウェブカタログ画像
拡大
