品番 : EA611G-22
品名 : #2x 90mm [+]ドライバービット(ACR/プロテクター付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 323781 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 853/4ACR SL | サイズ | #2 |
| 全長(mm) | 90 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 5.2 |
| ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット | |||
| 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 | |||
| プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/07 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
