詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611G-23

品名 : #2x150mm [+]ドライバービット(ACR/プロテクター付)

仕様

メーカー Wera 型番 203913
商品名 853/4ACR SL サイズ #2
全長(mm) 150 六角シャンク 1/4”
溝長 約6mm 軸径(mm) 6.35
軸径(mm) 5.2
ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット
磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。
プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/06 01:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611G-21 #2x 50mm [+]ドライバービット(ACR/プロテクター付)
EA611G-22 #2x 90mm [+]ドライバービット(ACR/プロテクター付)
EA611G-23 #2x150mm [+]ドライバービット(ACR/プロテクター付)
EA611G-24 #2x200mm [+]ドライバービット(ACR/プロテクター付)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top