品番 : EA611GA-160
品名 : #0x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134937 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4ADC | サイズ | #0 |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 3.0 |
| ダイヤモンドコーティング | |||
| ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。 | |||
| 高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GA-162です。

