詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-163

品名 : #3x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)

仕様

メーカー Wera 型番 134952
商品名 851/4ADC サイズ #3
全長(mm) 50 六角シャンク 1/4”
溝長 約6mm 軸径(mm) 7.1
ダイヤモンドコーティング
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/20 04:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0547ページ

代替品

EA611A-63A
バリエーション一覧
EA611GA-160 #0x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-161 #1x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-162 #2x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-163 #3x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-170 #0x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-171 #1x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-173 #3x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-180 #0x152mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-181 #1x150mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-182 #2x152mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GA-183 #3x152mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA611GA-162です。
  • ※画像はEA611GA-162です。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top