品番 : EA611GA-171
品名 : #1x 89mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134943 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4ADC | サイズ | #1 |
全長(mm) | 89 | 六角シャンク | 1/4” |
溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 4.5 |
ダイヤモンドコーティング | |||
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。 | |||
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/21 15:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0573ページ |
拡大
※画像はEA611GA-172です。