品番 : EA611GA-211
品名 : #2x 50mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 160899 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4R | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長(mm) | 50 | サイズ×軸径(mm) | (+)#2×3.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/06 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GA-211 #2x 50mm [+]ドライバービット |
| EA611GA-212 #2x152mm [+]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611GA-212です。
