詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-212

品名 : #2x152mm [+]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 160896
商品名 851/4R 六角シャンク 1/4”
全長(mm) 152 サイズ×軸径(mm) (+)#2×3.0
追加説明
カタログ価格

3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/06 15:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611GA-211 #2x 50mm [+]ドライバービット
EA611GA-212 #2x152mm [+]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top