品番 : EA611GA-91A
品名 : #1x89mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134372 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #1 | 軸径(mm) | 4.5 |
| 全長(mm) | 89 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/05 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
