品番 : EA611GA-93A
品名 : #3x89mm [+]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134914 |
---|---|---|---|
サイズ | #3 | 軸径(mm) | 8 |
全長(mm) | 89 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/21 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)