品番 : EA611GG-6A
品名 : T15x65mm [Hexlobe]ドライバービット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACTX-1565 |
---|---|---|---|
サイズ | T15 | 全長 | 65mm |
六角シャンク | 1/4” | 色 | 青 |
材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | ||
色の違いによって先端サイズの選別が容易 | |||
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
イジリ止め付き | |||
マグネットなし | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/24 22:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0561ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)