品番 : EA611GG-8A
品名 : T25x65mm [Hexlobe]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACTX-2565 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T25 | 全長 | 65mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 色 | 赤 |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | ||
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 色の違いによって先端サイズの選別が容易 | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| イジリ止め付き | |||
| マグネットなし | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/06 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
