詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GH-104

品名 : # 4x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066664
商品名 871/4 六角シャンク 1/4”
サイズ #4 全長 50mm
エムプラス仕様の為、通常のTORQ-SETと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。
TORQ-SET航空機産業に広がりつつあるタイプのネジです。
その秘密はブレードの部分が肉厚な事によりネジにピタリとフィットするからです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/08 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611GH-102 # 2x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-103 # 3x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-104 # 4x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-105 # 5x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-106 # 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-108 # 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-110 #10x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GH-120 1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • TORQ-SETエムプラス仕様
  • ねじの寸法図
  • トルクプラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top