品番 : EA611GH-105
品名 : # 5x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066666 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 871/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #5 | 全長 | 50mm |
| エムプラス仕様の為、通常のTORQ-SETと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 | |||
| TORQ-SET航空機産業に広がりつつあるタイプのネジです。 | |||
| その秘密はブレードの部分が肉厚な事によりネジにピタリとフィットするからです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

