品番 : EA611GL-215
品名 : 15IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134701 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1IPR | ||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | 15 IPR | 全長 | 25mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/26 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611GL-225です。
