品番 : EA611GL-225
品名 : 25IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 134703 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1IPR | ||
イジリ止付 | |||
サイズ | 25 IPR | 全長 | 25mm |
六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/02 20:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0554ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)