詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GL-625

品名 : 25IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)

仕様

メーカー Wera 型番 134722
商品名 867/4 IPR サイズ 25IPR
全長(mm) 89 六角シャンク 1/4”
軸径(mm) 6.0
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
いじり止め付ネジ用に穴が開いた5枚羽のトルクスプラスです。
非常に特殊なネジなので、通常の工具では作業できないようにしたい箇所に使われるものです。
丈夫で吸収力のあるビットなのでドライバー先端の早期破損を防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0549ページ
バリエーション一覧
EA611GL-610 10IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)
EA611GL-615 15IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)
EA611GL-620 20IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)
EA611GL-625 25IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)
EA611GL-627 27IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)
EA611GL-630 30IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像
  • トルクスプラスねじ用イジリ止め
  • ねじの寸法図

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top