品番 : EA611GL-630
品名 : 30IPRx89mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134723 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4 IPR | サイズ | 30IPR |
| 全長(mm) | 89 | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 6.0 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| いじり止め付ネジ用に穴が開いた5枚羽のトルクスプラスです。 | |||
| 非常に特殊なネジなので、通常の工具では作業できないようにしたい箇所に使われるものです。 | |||
| 丈夫で吸収力のあるビットなのでドライバー先端の早期破損を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/06 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0549ページ | ||||
