品番 : EA611GN-2.5
品名 : 2.5x25mm [Ball Hex]ドライバービット
カタログ訂正
23/10/30 商品名/形状マーク:(誤)Hex-Plus(正)Hex(No.54,55 1213)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 056350 |
---|---|---|---|
商品名 | 842/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 25 |
入数 | 1本 | ||
ボールポイント付 | |||
角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に最適です。 | |||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/29 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA611AJ-7 : 7本組 [Ball-Hexagon]ドライバービット |
拡大